missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Immersion Filter
Micro-Immersion Filter for reverse filtration.
102.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stériles |
Nb par paquet | 5/boîte |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Diamètre (métrique) | 10 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843066
|
ROBU VitraPOR™
25102 |
2 |
102.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16853066
|
ROBU VitraPOR™
25103 |
3 |
102.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16833066
|
ROBU VitraPOR™
25101 |
1 |
102.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
5/boîte | |
10 mm |
Non stériles | |
100 mm |