Learn More
BD Tubes Microtainer™ avec bouchon Microgard™
Conçus pour les applications ne nécessitant que de faibles quantités de sang. Les tubes BD™ Microtainer™ avec bouchon Microgard™ possèdent un code couleur correspondant au type de prélèvement sanguin et indiquent le niveau de remplissage correct pour l’anticoagulant.
Marque: BD 365968
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Les tubes BD Microtainer™ sont utilisés pour le prélèvement, le transport et le traitement du sang capillaire ou veineux à partir de la perforation cutanée. Il est idéal pour une utilisation avec les nourrissons, les enfants, les patients en service de gériatrie ou en situation d’urgence lorsque seules les plus petites quantités de sang sont nécessaires.- Diamètre plus large (8 mm) pour faciliter le prélèvement et améliorer le mélange
- Les bouchons à code couleur correspondent au système de codage couleur Vacutainer™ standard pour faciliter l’identification
- Disponibles avec une variété d’additifs pour une utilisation dans différents tests
- Des tubes teintés couleur ambre sont disponibles pour les analytes sensibles à la lumière
- Pelle de prélèvement intégrée et lignes de remplissage visibles
- Le bouchon “à rotation assistée” Microgard™ réduit le risque d’éclaboussures lors de l’ouverture du bouchon afin de le protéger contre l’exposition
- Le bouchon peut être utilisé avec un prolongateur de tube pour une utilisation dans les portoirs de 13 x 75 mm
Spécification
Transparent | |
Gel de séparation | |
Non stérile | |
8 mm | |
Or | |
Prélèvement, transport et traitement du sang (capillaire) de perforation cutanée |
Microtube de prélèvement avec bouchon de sécurité | |
PP | |
Microgardtrade; | |
Oui | |
200 Paquets | |
Tube sérum affecté, sans latex |