missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bouchons de couleur en PP Nalgene™ de format 20-415

Click to view available options
Taille du bouchon:
20-415 mm
Couleur:
Ambré
Blanc
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Bénéficiez d’une étanchéité parfaite avec les bouchons colorés monoblocs en PP Nalgene—sans joint avec bague d’étanchéité intégralement moulée.

Bénéficiez d’une étanchéité parfaite avec les bouchons colorés monoblocs sans joint Thermo Scientific™ Nalgene — avec bague d’étanchéité intégralement moulée. Les bouchons opaques protègent le contenu des rayons UV lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons opaques.

  • Réduisent le risque de contamination croisée
  • Les bouchons blancs, ambrés, verts, rouges et bleus opaques protègent le contenu des rayons UV lorsqu’ils sont associés à des flacons Nalgene opaques
  • Monobloc, non doublés, avec bague d’étanchéité intégralement moulée
  • S’adaptent aux flacons Nalgene à col étroit de 8, 15, 30, 60 ml
  • Les rainures bien définies du bouchon facilitent sa préhension et sa fermeture
  • Étanchéité garantie† lorsqu’ils sont associés aux flacons Nalgene à col étroit.

Informations de commande :

Boîte de 2 000.

Remarque :

†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.

Couleur Blanc
Description Bouchons colorés Nalgene
Hauteur (métrique) avec bouchon 12 mm
Matériau PP
Nbre par carton 2000
Nb par paquet 2000
Type Bouchon
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les bouchons sont conformes aux normes CFR 21 177.1520 de la FDA relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI. Conformes aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons opaques.
Closure Liner Sans joint
Closure Included Oui
Taille du bouchon 20-415 mm
Matériau du bouchon PP
Diamètre (métrique) 22 mm (extérieur)
À utiliser avec (équipement) Flacons à col étroit Nalgene de 8, de 15, de 30 et de 60 ml
Hauteur (impériale) 0,472 in
Hauteur (métrique) 12 mm
Bouche Étroit
Forme Rond
Afficher plus Afficher moins

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.