missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 4090 Nature
Click to view available options
Dimensions:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Semelle ergonomique en liège recouverte de cuir
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- 2 sangles de coup de pied réglables
- attache velcro
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Couleur | Blanc |
| Matériau de la semelle | Liège, Caoutchouc |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 40 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Modèle | 4090 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu