missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Gants en nitrile non poudrés
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Description
- Étanches
- Bonne dextérité
- Confort et flexibilité
- Résistance mécanique
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
- Applications : Manipulation d’objets, industrie alimentaire (préparation), peintures, solvants, liquides, assemblage de petites pièces, assemblage, nettoyage, environnements hospitaliers.
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN374-1:2016K(6/6)TYPE CEN374-5:2016EN420 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants de sécurité |
| Dimensions | 8 |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |
| Modèle | 5918 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu