Learn More
Novex™ Novex™ 10% Tris-Glycine Plus, 1.0 mm, Midi Protein Gels
Les gels de protéines Tris-Glycine Plus Midi Novex sont des gels de polyacrylamide améliorés pour l’électrophorèse des protéines classique selon Laemmli, une technologie qui permet l’utilisation de tampons de migration et d’échantillons de Laemmli.
Marque: Novex™ WXP01026BOX
Informations supplémentaires : Poids : 0.98000kg
Description
Les gels de protéines Tris-Glycine Plus Midi Novex sont des gels de polyacrylamide améliorés pour l’électrophorèse des protéines classique selon Laemmli, une technologie qui permet l’utilisation de tampons de migration et d’échantillons de Laemmli. Les gels permettent des séparations reproductibles d’une vaste plage de protéines en bandes bien définies. Les gels Tris-Glycine Plus Midi Novex font 1,0 mm d’épaisseur et sont plus larges (8 cm x 13 cm) afin de procéder à une électrophorèse avec un débit supérieur d’échantillons protéiques.
Caractéristiques des gels Tris-glycine Plus Novex :
Meilleure durée de conservation : conservez des gels jusqu’à 12 mois à 4°C
Flexibilité : pour des dosages impliquant des protéines natives et dénaturantes
Conditions de migration rapide :séparez vos protéines en moins de 60 minutes en utilisant une tension constante
Le choix du format de gel le mieux adapté à vos expériences
Les gels midi Tris-glycine Plus Novex sont proposés en concentrations fixes de 10 % et 12 %, ainsi qu’à des concentrations de gradient de 4 à 12 %, 4 à 20 % et 8 à 16 %. Choisissez parmi nos nombreux formats de puits, notamment 12 + 2, 20 et 26 puits.
Migration de vos protéines sous forme native ou dénaturée
Les gels Tris-Glycine Plus Novex ne contiennent pas de SDS et peuvent donc être utilisés pour séparer les protéines sous forme native ou dénaturée. Pour les protéines dénaturées, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon Tris-glycine SDS Novex (LC2676) et d’un tampon de charge Tris-glycine SDS Novex (LC26754). Pour les protéines natives, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon natif Tris-glycine Novex (LC2673) et d’un tampon de charge natif Tris-glycine Novex (LC2672). Les gels peuvent être appliqués en utilisant notre cellule midi XCell4 SureLock (WR0100) ou, de manière plus pratique, la cellule Bio-Rad Criterion à l’aide de nos adaptateurs (WA0999).
Pour transférer des protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert Tris-glycine Novex (LC3675) lors d’un transfert humide traditionnel. Vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Recommended Storage
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
Spécification
Sans adaptateurs | |
10% | |
1,0 mm | |
Jusqu’à 15 µl | |
Dénaturation, natif | |
26 puits | |
Novex™ | |
Glace humide | |
13 cm |
Cuve à gel midi en tandem SureLock, XCell4 SureLock Midi | |
Midi | |
Tris-Glycine Plus | |
30 à 250 kd | |
12 mois | |
Poids moléculaire | |
10 gels/boîte | |
Conservez entre 2°C et 8°C. Ne pas congeler. | |
8 cm |