missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
Pack de 10
Description
- La longueur supplémentaire (400 mm/16 po) permet de couvrir tout l’avant-bras
- Résistent à une large gamme de produits chimiques
- Surface texturée pour une meilleure préhension
- Sans poudre ni latex
- Conditionnement dans une boîte distributrice de 100 gants facile d’accès
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003) |
| Classification | Class I Medical & Cat 3 PPE |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants d’examen |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu