missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ pH-mètres portatifs ProfiLine™de WTW™

Click to view available options
Type:
pH-mètre portable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Effacer le clavier à l’aide 6 touches uniquement
- La fonction de lecture automatique AutoRead pour les valeurs mesurées reproductibles rend la mesure du pH sûre et empêche les erreurs
- Clavier anti-glissement pouvant être utilisé avec des gants
- Grand écran clair et facile à lire
- Instrument de mesure du pH / mV portatif facile et robuste pour les mesures de routine
- Mesures du pH fiables et sécurisées grâce aux résultats reproductibles
- Étanche conformément à la norme IP 67, étalonnage en 3 points, minuteur d’étalonnage intégré
Spécification
Spécification
| Comprend | Manuel d’instructions succinct, CD-ROM et batteries |
| Précision (température) | ±0,1°C |
| Précision (mV) | ±0,3, ±1 |
| Précision (pH) | ±0,1, ±0,01, ±0,005 |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour toutes les personnes recherchant un instrument simple, robuste et étanche pour les mesures de pH portables |
| Gamme (pH) | –2 à 19.999 |
| Résolution (pH) | ± 0,005 |
| Gamme (mV) | -1 200 à 1 200 ; -2 000 à 2 000 |
| Résolution (mV) | ±0.3, ±1 mV |
| Calibration Points | Tampon technique WTW d’étalonnage 1, 2 ou 3 points, tampons DIN/NIST |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu