missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes thermorétractables hautes températures PermaSleeve™ pour étiqueteuses M6/M7

Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyfluorure de vinylidène PermaSleeve™ (B-345) ont été spécialement conçus pour les applications à haute température et faible dégazage.

Marque:  Brady™ 173556

Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17898974

  • 217.86€ / 100 pièces

Expédition estimée: 10-11-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyfluorure de vinylidène PermaSleeve™ (B-345) ont été spécialement conçus pour les applications à haute température et faible dégazage.
  • Les manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 2:1 résistent à la décoloration et au feu et sont conformes aux exigences de la spécification SP-R-0022A de la NASA en matière de dégazage.
  • Les manchons peuvent être utilisés dans les applications nécessitant une plus grande résistance aux produits chimiques agressifs, tels que les carburants, les lubrifiants et les solvants de nettoyage puissants.
Spécification

Spécification

ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized
Pink
Die-cut
Labels
Wire and Cable Labeling
100 Labels
-67°F to +437°F
20 to 16 AWG
0.235 in.
25.4 mm
0.125 in.
Non-adhesive
Matte
PVDF
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Rectangle
-55°C to +225°C
0.235 x 1 in.
1 in.
5.97 mm
3.18 mm
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions