Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Amplification Master Mix
Le Master Mix d’amplification de bibliothèque Invitrogen™ Platinium SuperFi est une solution prête à l’emploi conçue pour l’amplification des bibliothèques de séquençage de nouvelle génération (NGS).
Marque: Invitrogen™ A38539050
138.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21975" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Master Mix comprend l’ADN polymérase Platinum SuperFi™ en association avec un tampon de réaction exclusif contenant tous les composants nécessaires pour une amplification efficace de la bibliothèque avec un biais minimal et une précision supérieure.
Caractéristiques :
- Haute fidélité : taux d’erreur minimal similaire aux méthodes sans PCR
- Haute efficacité : rendements élevés d’efficacité élevés à partir de quantités infime de modèles
- Biais minimal : amplification uniforme, quelle que soit la teneur en GC
- L’ADN polymérase Platinum SuperFi™ présente l’activité polymérase 5’ à 3’ et l’activité d’exonucléase (relecture) 3’ à 5’, mais pas l’activité exonucléasique 5’ à 3’. Une activité de correction exceptionnellement forte garantit l’amplification des bibliothèques NGS avec une précision de séquence extrême, produisant des taux d’erreur NGS similaires aux méthodes sans PCR
- Le tampon de réaction exclusif contient tous les composants et additifs PCR nécessaires pour permettre une amplification efficace et uniforme de la bibliothèque, quel que soit le contenu en GC, ce qui permet d’améliorer la couverture dans les séquences riches en GC et en AT et dans d’autres régions complexes. L’efficacité d’amplification élevée permet d’utiliser moins de cycles pour obtenir le rendement désiré
- La technologie de démarrage à chaud Platinum inhibe l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante, ce qui permet la configuration de la réaction à température ambiante et le stockage de réactions PCR pré-assemblées jusqu’à 24 heures avant la PCR
- Le Master Mix d’amplification de bibliothèque Platinum SuperFi™ est complété par un colorant bleu inerte fournissant une aide visuelle lors du pipetage et diminue le risque d’erreurs de pipetage pendant la configuration de la réaction
- Pour plus de commodité, nous proposons le Master Mix d’amplification de bibliothèque Platinum SuperFi™ avec mélange d’amorces, où le Master Mix est fourni avec un mélange d’amorces 10X qui cible les régions P5 et P7 des adaptateurs Illumina et qui est complété par un colorant jaune inerte. Le mélange des deux composants dans une réaction PCR rend la solution PCR finale verte, ce qui réduit encore davantage le risque d’erreurs de pipetage
Spécification
1 Master Mix d’amplification de bibliothèque Collibri de 1,25 ml (2X) Conserver à -20°C. |
|
≥100 | |
Séquençage | |
50 | |
Collibri™ | |
SuperMix ou Master Mix | |
Étalon |
ADN, ARN | |
Élevé | |
Fonctionnalité Hot-Start intégrée | |
Arrondi | |
Master Mix d’amplification de bibliothèque | |
Glace carbonique | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.