missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Camlab™ Polypropylene Storage Box
sur devis - 19.00€
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11751527
|
Camlab™
RTP72051G |
Green | 0.2 to 1mL Tubes Up to 30mm In Diameter |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
11721527
|
Camlab™
RTP72051N |
Natural | 0.2 to 1mL Tubes Up to 30mm In Diameter |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
11829522
|
Camlab™
RTP72200N |
Natural | 0.5-2mL Tubes |
19.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Boîte 200 microtubes• Autoclavable
• Repérage alphanumérique
• Boîte en polypropylène PP transparent pour 200 tubes 1,5mL
• Empilable, repérage alphanumérique gravé sur le couvercle et coordonnée de chaque tube imprimée sur le fond interne
• Boîte PP 200 microtubes 1,5mL
• La pièce
• Boîte PP 200 tubes
• Boîte en polypropylène PP transparent pour 200 tubes 1.5mL
• Boîte PP 200 tubes
Spécification
Polypropylene | |
Cryo Storage Box |