Learn More
Kartell™ Éprouvette de mesure de forme haute en polypropylène
En PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et excellente résistance chimique. Les éprouvettes de forme haute en polypropylène Kartell™, autoclavables avec graduations moulées, constituent une solution sûre et économique pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.
Marque: Kartell™ 0108000
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.08540kg
Description
En PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et excellente résistance chimique. Les éprouvettes de forme haute en polypropylène Kartell™, autoclavables avec graduations moulées, constituent une solution sûre et économique pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.
- Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
- Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
- Résiste à des températures de 100°C en continu
- Base pentagonale large assurant la stabilité
- Classe B, forme haute
- Conforme aux normes ISO 6706-1981 (E) et BS 5404 partie 2 1977
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
250 ml | |
BS 5404 partie 2 1977, ISO 6706-1981 (E) | |
Graduations permanentes moulées | |
1Chaque | |
Autoclavables | |
100deg;C | |
Denrées alimentaires | |
12,4 in | |
Éprouvette graduée |
PP | |
Classe B. | |
41,5 mm | |
2 ml | |
plusmn; 1 ml | |
2 ml | |
Pentagonale | |
315 mm |