Learn More
Kartell™ Éprouvette de mesure de forme haute en polypropylène
En PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et excellente résistance chimique. Les éprouvettes de forme haute en polypropylène Kartell™, autoclavables avec graduations moulées, constituent une solution sûre et économique pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.
Marque: Kartell™ 0108100
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
En PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et excellente résistance chimique. Les éprouvettes de forme haute en polypropylène Kartell™, autoclavables avec graduations moulées, constituent une solution sûre et économique pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.
- Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
- Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
- Résiste à des températures de 100°C en continu
- Base pentagonale large assurant la stabilité
- Classe B, forme haute
- Conforme aux normes ISO 6706-1981 (E) et BS 5404 partie 2 1977
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
500 ml | |
plusmn;5 ml | |
Classe B. | |
55 mm | |
50 ml | |
plusmn;5,0 ml | |
5 ml | |
Denrées alimentaires | |
14,21 in | |
Éprouvette graduée |
PP | |
ISO 6706-1981 (E) | |
Graduations permanentes moulées | |
1Chaque | |
Autoclavables | |
100deg;C | |
Cylindrique | |
Pentagonale | |
361 mm |