missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de potassium, 8 M, solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium acetate |
| Formule linéaire | CH3CO2K |
| Concentration | 8M aq. soln. |
| Poids de la formule | 98.15 |
| Quantité | 100 mL |
| Forme physique | Liquide |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu