missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de potassium, + de 99 %, pour la biochimie
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1689.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Potassium sulfate |
| Point de fusion | 1067.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 250 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | K2SO4 |
| Merck Index | 15,7793 |
| Informations sur la solubilité | (10 g in 150 ml water) Clear colorless |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu