missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Autoclaves verticaux sur pied de série V, Systec VE

Utilisez ces autoclaves pour stériliser les solides, les liquides et les substances biologiques dangereuses. Les autoclaves verticaux sur pied de série V Systec™ se caractérisent par une conception compacte et peu encombrante avec une hauteur de chambre agrandie, offrant une capacité de chargement jusqu’à 50 % supérieure. Conviennent parfaitement aux applications de laboratoire basiques et la stérilisation des cultures.

Marque:  Systec™ 1255


Code nomenclature Nacres: NB.87

Informations supplémentaires : Poids : 115.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12032979

  • 12154.81€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Pour répondre à vos besoins de stérilisation, l'autoclave peut nécessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix

Description

Description

Autoclave vertical à chargement par le dessus Systec VE

Caractéristiques standard
  • Éléments chauffants intégrés à la chambre de l’autoclave
  • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar
  • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
  • 12 programmes de stérilisation
  • Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
  • Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
  • Minuteur pour le démarrage des programmes
  • Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
  • Sonde de température flexible PT-100
  • Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
  • Programme spécial pour les tubes Durham
  • Calcul de la valeur F0.
  • Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
  • Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
  • Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
  • Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
Options disponibles
  • Extension des plages de température et de pression à 150°C / 5 bar (du volume de chambre de 65 litres et plus)
Options pour l’optimisation des processus
  • Refroidissement rapide pour assurer un refroidissement efficace et sûr des liquides
  • Filtration de l’évacuation (y compris l’inactivation des condensats) pour garantir une stérilisation sûre des substances biologiques dangereuses
  • Options pour la documentation
  • Imprimante intégrée pour la documentation par lots
  • Logiciel PC pour une documentation complète
  • Documentation SD : stockage de données sur carte SD pour un maximum de 10 000 cycles de stérilisation et transmission de données vers un PC
Spécification

Spécification

740 mm
60 L (total), 55 L (nominal)
344 mm
920 mm
Autoclave vertical sur pied
Affichage LCD et contrôle par microprocesseur entièrement automatique
4 bar
Chargement par le dessus
600 mm
Applications de laboratoire de base et stérilisation des cultures
E-55
140°C
220/240 V, 50/60 Hz, 16 A
500 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions