Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de quartz, format disque, grade T293
Spécialement adaptés à la surveillance des émissions à des températures allant jusqu’à 900°C et où des filtres de la plus haute pureté sont nécessaires.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-1109-085
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.02400kg
Description
- Sans fibres de verre et agents de liaison
- Convient à la filtration de l'air et des gaz, à la préparation d'échantillons analytiques et à l'analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
85 g/m2 | |
Disque | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
900°C | |
85 mm |
Blanc | |
Microfibre de quartz | |
T 293 | |
50 / boîte | |
0,43 mm |