Learn More
Kartell™ Bouchon, conique, caoutchouc rouge, diamètres supérieur \ inférieur de 16 x 12 mm, hauteur de 20 mm
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon, une bouteille ou un tube.
Marque: Kartell™ 0113400
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon ou un tube.
- À usage général
- Caoutchouc rouge
- Forme conique
- Taille : diamètre inférieur (fond) x hauteur
Spécification
Rouge | |
20mm | |
12 mm | |
16 mm | |
Caoutchouc |
Laboratoire général | |
12 x 20mm | |
Bouchon conique | |
25/boîte | |
Conique |