missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™36910
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- 2 semelles intérieures remplaçables Reflexor™ (article n° 3565/3568)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
- Couture cousue à la main
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB |
| Couleur | Noir |
| Matériau de revêtement | Microfibre |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 37 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 36910 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu