missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™36913
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- 2 semelles intérieures remplaçables Reflexor™ (article n° 3565/3568)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Attache de boucle
- Couture cousue à la main
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
| Couleur | Noir |
| Matériau de revêtement | Microfibre |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 36 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 36913 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu