missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indice de réfraction du matériau de référence certifié à 20°C, 25°C et 30°C (valeur nominale RI 1,3325 à 25 °C), certifié UKAS ISO 17025/ISO 17034, dans des flacons en verre inviolable, 5 x 10 ml, Paragon Scientific™

Code produit. 16000290
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 ml
Conditionnement:
5 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16000290

Marque: Paragon Scientific PSRI01K

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

La gamme de matériaux de référence certifiés (CRM) pour indice de réfraction de Paragon Scientific fournit des valeurs certifiées pour les mesures d’indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C et couvre une large gamme d’applications d’étalonnage.

  • Matériaux de référence certifiés pour indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C
  • Certifiés conformes à l'ISO17025 et à l'ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier
  • Toutes les mesures sont entièrement traçables selon les protocoles NIST et internationaux
  • Faible niveau d’incertitude, garantissant une précision maximale des données et des résultats fiables
  • Disponible en flacons en verre inviolables de 10 ml ou sous forme de sachets multiples de 5 par matériau (comprend un ensemble de pipettes jetables)
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni

Spécification

Quantité 5 x 10 ml

Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis