missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiSwab™ Gel Collection and Transport Swabs: Single Swab Amies Charcoal
Thermo Scientific™ Remel BactiSwab Gel Collection and Transport Swabs provide excellent recovery for a wide range of bacteria, including anaerobes.
92.40€ - 750.00€
Spécification
Format | Tube |
---|---|
Type de milieu | Amiès avec charbon |
Couleur de bouchon | Noir |
Description | Amiès avec charbon |
Quantité | 1 tube/enveloppe |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12820543
|
Thermo Scientific™
R723040 |
500/paquet |
750.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13426039
|
Thermo Scientific™
R723045 |
50/paquet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Thermo Scientific™ Remel BactiSwab Gel Collection and Transport Swabs provide excellent recovery for a wide range of bacteria, including anaerobes.
Rayon-tipped, plastic-shaft swab(s) are mounted in the cap of a translucent plastic tube with spiral chamber containing gel transport medium with or without charcoal.- Recommended for recovery of Neisseria gonorrhoeae
- Single plastic shaft
- Black cap
- Round-bottom tube for easy racking and seamless molding to ensure strength and integrity
- Exclusive zip-seal packaging to promote optimum media performance
- Color-coded cap with protective overskirt
- Inert, non-toxic rayon swab tip for good sample retrieval and absorption
Spécification
Tube | |
Noir | |
1 tube/enveloppe |
Amiès avec charbon | |
Amiès avec charbon | |
Plastique |