missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Ryan S3
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Étanche
- Bottes de sécurité complète : extrêmement sûres et confortables, étanches et 100 % sans métal.
- Le modèle Ryan a tout ce que vous attendez d’une paire de chaussures de sécurité : robuste et durable, avec tout le confort et la protection pour vos pieds dans toutes les conditions.
- Ces bottes ont une membrane entièrement étanche. Vous n’avez donc pas à vous soucier des pieds humides. Vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre travail.
- Grâce aux pièces réfléchissantes sur les bottes, vous êtes clairement visible dans l’obscurité et la semelle extérieure Gripforce vous garantit une adhérence maximale.
- L’aspect extrêmement cool du carbone sur le côté supérieur donne aux bottes un aspect sportif.
- Le modèle est disponible en deux largeurs (D et XD).
- Industries
- Industrie chimique
- Industrie métallurgique
- Construction et technologie
- Fabrication
- Nature et environnement
- Chaussures de sécurité
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Matériau de revêtement | Membrane antibactérienne Hydro-Tec / DryShield |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 44 |
| Certifications / conformité (Europe) | ISO 20345:2011 |
| Ajustement | Largeur standard |
| Waterproof | Oui |
| EN ISO 20345 | S3 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu