missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane is used as stationary phases for the separation of enantiomeric mixtures of products. It is also used as catalysts for the enantioselective synthesis of various organic compounds and drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-1,4-diazabicyclo[4.3.0]nonane est utilisé comme phases stationnaires pour la séparation des mélanges énantiomères de produits. Il est également utilisé comme catalyseur pour la synthèse énantiosélective de divers composés organiques et médicaments.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
(S)-1,4-diazabicyclo[4.3.0]nonane est utilisé comme phases stationnaires pour la séparation des mélanges énantiomères de produits. Il est également utilisé comme catalyseur pour la synthèse énantiosélective de divers composés organiques et médicaments.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN3267 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Nom IUPAC | (8aS)-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine |
Poids de la formule | 126.2 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'