missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 389

Ces papiers filtres sont utilisés pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression. Ils sont fabriqués à partir de linters de coton 100 % avec une teneur en α-cellulose de > 98 % et sont lavés à l’acide pour rendre les papiers sans cendres et atteindre une grande pureté.

Marque:  Sartorius FT-3-102-055

Code nomenclature Nacres: NB.24

Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10718041

  • 11.70€ / 100 pièces

Expédition estimée: 05-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Sans cendres (teneur en cendres ≤ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
  • Résistants à l’humidité
  • Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification

Spécification

Blanc
8 à 12 μm
100 / boîte
55 mm
Disque
389
0,19 mm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions