missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Balance analytique Secura

Réduisez les risques grâce à des systèmes de protection intelligents intégrés

Marque:  Sartorius™ SECURA224-1CFR


5367.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21915" pour bénéficier de cette offre.



Code nomenclature Nacres: NB.71

Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15106876

  • 5650.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

ulliSystèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés/liliMessages d’alarme en temps réel et guidage interactif de l’utilisateur pour la mise à niveau afin d’éviter tout résultat inexact en raison d’une balance qui n’est pas à niveau/liliSQmin : détection automatique et surveillance active afin de garantir des résultats fiables dans la plage de fonctionnement conformément à la norme USP/liliFonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour la précision la plus grande en permanence/liliCal Audit Trail pour une documentation simple et traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage/liliDocumentation sûre et claire grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots pour assurer un suivi parfait des données de pesée/liliImpressions conformes aux BPL / BPF/liliFonctions de sécurité par mot de passe standard pour une protection contre les altérations et les accès non autorisés/liliFonction intégrée de raccordement direct au PC et connectivité Plug amp; Work (connectez-vous et travaillez) à une imprimante/li/ul
Spécification

Spécification

Directive du Conseil 2009/23/CE, EN 45501:1992, et O
Écran tactile avec interface utilisateur graphique de Sartorius
15 à 80% pour des températures allant jusqu'à 31°C
Capteur avec fonction d'alarme et guide d'utilisation interactif
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression
0,1 mg
2 s
Balance analytique
360 x 216 x 320 mm
320 mm
90 mm
2 W
2 W
50/60 Hz
220 g
0,1 mg
Adaptateur secteur universel, couvercle d'utilisation, application
0,2 mg
224-1CFR
±1,5 ppm/K entre 10 et 30°C
10°C à 30°C
Pesée, Densité, Pourcentage, Pesée de contrôle, Pic
216 mm
360 mm
5,1 kg
12 - 18 VDC Tension d'entrée
0,2 A
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions