missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA CS720 Blue Chemical Resistant Gloves
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
6 paires
Description
- The gloves have a rough finish nitrile palm coating that gives a reliable grip.
- The gloves come with a powdered liner that wicks away moisture, keeps wearers comfortable, and prevents slipping.
- The CS720 gloves are durable and effective in preventing oil and dust from entering, allowing for optimal tactile precision.
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 1 |
| Applications | Industrial, Laboratoire |
| Couleur | Bleu |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile, Polyester |
| Dimensions | L |
| Norme EN388 | EN388:3132X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKLMNOPT |
| EN ISO 374-5 | Bacteria, Fungi only |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu