Learn More
Heidolph instruments Tubulure à 2 arrêts en silicone
Tubulure en silicone revêtue de platine pour une utilisation dans les domaines pharmaceutique et biologique. La tubulure à 2 arrêts en silicone Heidolph™ est très lisse, biocompatible, inerte et conçue pour empêcher tout glissement lorsque la pompe est en train de fonctionner.
Marque: Heidolph instruments 525-30016-00
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- L’intérieur extrêmement lisse empêche la prolifération bactérienne.
- Biocompatible, adsorption et absorption minimales.
- Bonnes propriétés d’écoulement.
- Stabilité à haute température.
- Totalement inerte, sans adoucissant.
- Conçue avec 2 arrêts pour empêcher tout glissement.
Spécification
Tubulure à 2 arrêts | |
Autoclavables | |
Silicone | |
0,9 mm | |
Intérieur extrêmement lisse empêchant la prolifération bactérienne, biocompatible avec adsorption et absorption minimales, bonnes propriétés de flux, stabilité à haute température, inerte, sans adoucissants, blanc translucide. | |
Non stérile | |
Autoclave pendant 30 min (à 1 bar, irradiation) | |
2 arrêts | |
Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou aux sodas caustiques dilués ; perméabilité au gaz relativement élevée. | |
Temps continu / court : 0,5/1,5 bar | |
200°C |
USP de classe VI, FDA, conforme aux normes GLP et NSF. | |
2,79 mm | |
4,59 mm | |
Pompe | |
-80deg;C | |
Dia. int. de 2,79 mm, dia. ext. de 4,59 mm | |
7 m Eau | |
Relativement élevé | |
Blanc translucide | |
Bon |