missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Chloride Solution, 5.84g/L, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Odeur | Odorless |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 5.84 g/L |
| Couleur | Incolore |
| pH | 6 to 8 |
| Solubilité | Soluble |
| Quantité | 250 mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu