missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrate d’hexachloropalladate de sodium(IV), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hexachloropalladate(IV) hydrate |
Couleur | Marron à rouge |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | Na2PdCl6·xH2O |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Hygroscopic |
Poids de la formule | 365.10 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Forme physique | Cristalline |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'