missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Cuillère pour denrée alimentaires SteriPlast™ poignée longue, bleu

La cuillère à échantillon à poignée longue peut être utilisée pour prélever des poudres, des granulés, des pâtes ou des liquides. La poignée longue permet également d’atteindre facilement le fond de grands récipients ou d’échantillonner des fûts, bidons ou bouteilles à faible diamètre d’ouverture.

Marque:  Buerkle™ 5378-5003

Informations supplémentaires : Poids : 0.38000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17260594

  • 25.95€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • PS, bleu
  • Conditionnés individuellement et stérilisés
  • Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP / IFS / BRC
  • Spécialement pour les industries alimentaire, animale et pharmaceutique
  • Longueur de la poignée 300 mm
  • Destiné à un usage unique
  • Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
  • Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification

Spécification

Sampler
Non autoclavable
5 ml
Stérile
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
300 mm
Polystyrène
Long manche
Oui
Bleu
10
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions