Learn More
Étalon strontium pour AAS, 1 000 mg/l de Sr dans HCl 2 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Les produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Strontium AAS Standard |
| Densité | 1.01 g/cm3 |
| pH | <2 |
| Quantité | 100 ml |
| Qualité | Étalons et modificateurs pour AAS |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.