missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Étalon strontium pour AAS, 1 000 mg/l de Sr dans HCl 2 %, Honeywell Fluka™

Code produit. 16624394 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16624394

Marque: Honeywell Fluka E4072500ML

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Les produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Strontium AAS Standard
Densité 1.01 g/cm3
pH <2
Quantité 500 ml
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis