missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Soufre dans le diesel synthétique, ASTM D4294, Kit d’étalonnage A : Vide, 0,0005 % (5 ppm), 0,0010 % (10 ppm), 0,0100 % (100 ppm), 0,0250 % (250 ppm), 0,0500 % (500 ppm), 0,0750 % (750 ppm), 0,1000 % (1 000 ppm). 100 ml chacun, Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantité:
Ensemble de 7 (+vide) = x8 100 ml
Conditionnement:
8 pièces
Description
- Certifiés conformes à l'ISO 17025 et à l'ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS.
- Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, qui fournit les données certifiées les plus fiables disponibles dans le monde entier.
- Convient mais sans s’y limiter aux méthodes de test et au protocole internationalement reconnus : ASTM D2622, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497.
- Entièrement traçable jusqu’aux étalons internationaux et à de faibles niveaux d'incertitude permettant d'obtenir une précision maximale des données.
- Fourni en volume de 100 ml, conditionnement en verre inviolable, ce qui garantit l'intégrité des échantillons.
- Fabriqué au Royaume-Uni.
- Durée de conservation de 12 mois
Spécification
Spécification
| Quantité | Ensemble de 7 (+vide) = x8 100 ml |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu