missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mapa™ Temp-Tec 332 Gloves
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
6 paires
Description
- Multi-purpose neoprene gloves with double-knit cotton liners
- Broad chemical resistance against acids and aliphatic solvents
- Excellent thermal insulation
- Embossed pebbled finish for good grip of wet or slippery objects
- Applications in the petrochemical and polymer industries, and chemical treatment of metals
- Also ideal for steam cleaning, boiler room work, manufacture of adhesives, handling of moulds in the ceramic industry, handling of hot piping
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir, Bleu |
| Finition externe | Embossed Pebbled Texture |
| Matériau | Néoprène |
| Type de produit | Temp-Tec 332 Gloves |
| Dimensions | 9 |
| À utiliser avec (application) | Petrochemical and chemical industries, steam cleaning |
| Doublure | Double-knit cotton |
| Résistant à | Aliphatic organic solvents, acids |
| Longueur (métrique) | 35.5 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu