missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-Dichlorobis(triphénylphosphine)palladium(II), Premion™, 99,95 % (métaux de base), Pd 14,7 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Nom chimique ou matériau | trans-Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II) |
Point de fusion | ∼310°C (decomposition) |
Couleur | Jaune |
Odeur | Odorless |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 1 g |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in benzene,and toluene. |
Poids de la formule | 701.91 |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Show More |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'