missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Tromso Safety Gloves
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
XL
2XL
Conditionnement:
10 paires
Description
- Thin and Flexible Insulated Glove with Full Nitrile Coating
- Fully dipped
- Soft fleece lining for comfort in cold conditions
- Durable and lightweight coating ensures glove longevity in abrasive applications
- Contact Heat Resistant up to 100°C/212°F
- Ultra fine coating for maximum tactile sensitivity
- Good grip in wet and dry conditions
- Minimized particle shedding
- Sanitised antimicrobial finish provides extra freshness
- Hand conforming fit for a second skin feel
- Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A2, EN 388:2016 + A1:2018 4232B, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Structure | Seamless Knit |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Black |
| Finition externe | Rough |
| Hand | Ambidextrous |
| Matériau | Nylon, Acrylic |
| Type de produit | Insulated Gloves |
| Dimensions | XL |
| Température (impériale) max. | 212°F |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu