missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbolite™ Fours tubulaires

Marque:  Carbolite™ GVC121200-230SN+&02-3508P1


Code nomenclature Nacres: NB.76

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12029089

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

Spécification

Spécification

81 min.
Standard Controller
468 H x 2018 W mm
2018 mm
220 V 7000 w
7000 w
Tube Furnace
1200°C
468 mm
332 mm
220 V
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions