missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-CLASSIC-90 avec système de blocage des portes à charnière droite

Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail

Marque:  asecos™ 3024100134413

Informations supplémentaires : Poids : 204.71851kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15993976

  • 1925.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Alert:

Pour un usage à l’intérieur uniquement


Description

Description

  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Convivial et sûr (modèles .WDAS) : système de blocage des portes, retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification

Spécification

Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
616 mm
524 x 450 x 1072 mm
Ailette, Right-hinged
1298 mm
Système de blocage des portes
1
Standard
202,50 kg
450 mm
Tôle d'acier
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
524 mm
616 x 596 x 1298 mm
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
1072 mm
S90.129.060.WDASR
2
revêtement époxy lisse
596 mm
Gris clair (RAL 7035)
Armoire de stockage de sécurité
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions