missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures6 31752 UNI
Le matériau réfléchissant offre une grande visibilité. La doublure intérieure absorbe l'humidité, est antimicrobienne, respirante et hypoallergénique.
Marque: Abeba™ 31752/48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Norme de sécurité EN ISO 20345 : S2
- Couleur : Noir/marron
- Cuir lisse
- Traitement Sanitized : anti-odeurs et anti-bactéries
- Matériau réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Semelle intérieure interchangeable : rembourrage, répartition du poids, dissipation d'humidité
- L’avant-pied est soutenu et favorise le mouvement de roulement naturel du pied
- Semelle intermédiaire PU amortissante avec stabilisateur joint
- Dimensions stables du bord de tige et de l’embout arrière
- Semelle extérieure en TPU antidérapant, conformément à SRC
- Les rainures d'humidité traversent la semelle
- Boucle de talon pour une chausse facile
- Embout d’orteil en acier
- Antistatique conformément à EN 61340
Spécification
EN ISO 20345: S2 | |
Cuir | |
Antidérapant | |
31752 |
Noir, Marron | |
48 | |
Polyuréthane thermoplastique | |
Acier |