missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Valentino S3
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Industries :
- Industrie chimique
- Gouvernement et services
- Pétrole et gaz
- Chaussures de sécurité
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Industrie chimique, gouvernement et services, pétrole et gaz |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 45 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Ajustement | Extra large |
| Type de cheville | Élevé |
| Type de produit | Chaussure de sécurité |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu