missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Chaussures de sécurité de type mocassins légers ESD en cuir blanc
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- Tailles 35-48 CE, EN ISO20345:2011, S2, SRA
- Cuir lisse, blanc
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Semelle de marche en PU antidérapante
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
- ESD traitée, désinfectée et dissipatrice conformément à la norme DIN EN 61340
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Conformité | Norme CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Pour lever le talon et le pied |
| Matériau de revêtement | Fibre d’argent |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 45 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intermédiaire antichoc |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | Mocassins légers |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering