missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation XSelect CSH C18 Method Validation Kit

Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3,5 μm
5 μm
Conditionnement:
3 pièces
Description
- XSelect HPLC columns, powered by CSH Technology, offer the widest range of selectivities and superior performance in acidic, low ionic strength, LC/MS friendly mobile phases.
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
Forme des particules | Sphérique |
Granulométrie | 3,5 μm |
Porosité | 130 Å |
Quantité | 3/Pk. |
Type d’USP | L1 |
“End-capped” | Oui |
Type | Method Validation Kit |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Waters Corporation XSelect CSH C18 Method Validation Kit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu