missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Bis(aminopropyl)tétraméthyldisiloxane, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane is used as a curing agent for epoxy molding compounds, which is utilized for high-reliability semiconductor devices. It is also used to prepare siloxane- urea copymers from 4,4’-diphenylmethane diisocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraméthyldisiloxane 1,3-bis(aminopropyl) est utilisé comme agent de durcissement pour les composés de moulage époxy, qui est utilisé pour les dispositifs semi-conducteurs à haute fiabilité. Il est également utilisé pour préparer des copolymères d’urée siloxane à partir du diisocyanate de 4,4’-diphénylméthane.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
Le tétraméthyldisiloxane 1,3-bis(aminopropyl) est utilisé comme agent de durcissement pour les composés de moulage époxy, qui est utilisé pour les dispositifs semi-conducteurs à haute fiabilité. Il est également utilisé pour préparer des copolymères d’urée siloxane à partir du diisocyanate de 4,4’-diphénylméthane.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
Spécification
Point d’ébullition | 132°C to 139°C (11mmHg) |
Nom chimique ou matériau | 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 1760876 |
Point d’éclair | 91°C (195°F) |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 248.52 |
Pourcentage de pureté | 94% |
Indice de réfraction | 1.45 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'