missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Gants lourds à points jaunes et bleus série 70-345 Neptune™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Conditionnement:
12 paires
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Neptune™ |
| Certifications/Conformité | Standards CATEGORY III EN 388 : 254X, EN 407, ANSI |
| Matériau de la manchette | Neptune™ |
| Type de produit | Dotted Heavyweight Gloves |
| Type de manchette de gant | Knitwrist |
| Matériau de revêtement | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
| Doublure | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
| Quantité | 144 paires |
| Résistant à | Very high cut resistance |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu