missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité pour le soudage 9116
Click to view available options
Lunettes de soudage
Description
- Ajustement serré, protection latérale et couverture de la zone oculaire supérieure pour plus de sécurité
- Le bord de monture spécialement moulé offre une protection par le dessous
- Le revêtement Infradur offre un niveau de protection de soudage 4
- Les filtres Sunglare garantissent une parfaite reconnaissance des couleurs
- La nouvelle technologie de filtre offre une protection fiable contre les UV 400 et les IR
- L’inclinaison de la branche est facilement réglable pour s’adapter à toutes les formes de visage
- Les branches sont douces et confortables
Revêtement Infradur
- À l’intérieur : Antirayures
- Extérieur : Antirayures
- Permet de minimiser les dommages causés par les étincelles de soudage
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 169:2001 |
Type de lentille | Infradur |
Type de filtre | Sunglare |
Teinte de la lentille | Gris |
Type de produit | Lunettes de soudage |
À utiliser avec (application) | Soudage (niveau de protection 4) |
Couleur de la monture | Noir, vert |
Modèle | 9116 |
Jetable | Non |
Lens Material | PC |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'