Learn More
Uvex™ 9194 I-Works Safety Spectacles
Spectacles feature a light, sporty design with panoramic lenses to ensure maximum comfort even when worn for long periods.
Marque: Uvex™ 9194270
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Les lunettes associent à bel aspect à une qualité robuste
- La conception légère et sportive avec les verres panoramiques garantit un maximum de confort
- Performance anti-buée permanente, même après un nettoyage répété
- Branches duo-composant souples pour une préhension confortable et antidérapante
- Conception d’extrémité de branche plate avec orifice pour fixer un cordon
- Disponible avec un filtre anti-soleil (9194885)
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Spécification
EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 | |
Gris | |
i-Works 9194 | |
Non | |
PC |
Panoramique | |
Anthracite, gris | |
0,23 | |
Supravision Excellence | |
UV 400 |