missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 45°, coin supérieur droit, rouge
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 830836
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Description
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Trous d’angle | |
100 mm | |
100 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
Aluminium | |
Intérieur et extérieur | |
1,016 mm | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |