missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck ATIS Adsorbent Tube Injector System
Employs the technique of flash vaporization to vaporize samples into a continuous flow of an inert gas, which carries the sample to the adsorbent tube.
4730.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tubes de désorption thermique 1/4 po. (6 mm) |
---|---|
Matériau | Verre, acier inox |
À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons pour tubes adsorbants |
Type | Système d’injecteur de tube absorbant ATIS |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17738204
|
Merck
28521-U |
230 V |
4730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Inject calibration standards onto adsorbent tubes to calibrate analytical systems
- Inject surrogates and system monitoring compounds onto adsorbent tubes before or after sampling
- Remove moisture from tubes prior to analysis (Dry Purging)
- Connect an air-sampling bag to the outlet of the ATIS to vaporize calibration standards to assure complete vaporization
- Plumb it to a regulated source of nitrogen or helium and plug it in to the appropriate electrical source
- Luer/Hose Barb Adapters are included to connect a variety of solvent desorption tubes
- Includes injection glassware, a constant flow controller with an on/off valve, heating source, spare parts, and all necessary fittings/tubing
- Temperature Range: Ambient to 120°C
- Flow Range: 0 to 100 mL/min
Spécification
Tubes de désorption thermique 1/4 po. (6 mm) | |
Verre, acier inox | |
Préparation des échantillons pour tubes adsorbants | |
Système d’injecteur de tube absorbant ATIS |