missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Chaussures BACOU STIREX S3
Les chaussures Honeywell™ BACOU STIREX S3 sont dotées de dessus en cuir résistant à l’eau et de semelles anti-perforation en acier inox.
Marque: Honeywell™ 6246124-40/7
Informations supplémentaires : Poids : 1.46000kg
Description
- Dessus en cuir pleine fleur huilé
- Grandes résistance et flexibilité
- Résistance à l'eau
- Parfaitement adaptées aux environnements humides
- Doublure en polaire chaude
- Excellente isolation des pieds par rapport au froid (CI), idéales pour les longues périodes de travail sur un sol froid ou congelé
- Soufflets étanches latéraux
- Empêchent le liquide et la poussière de pénétrer dans la chaussure
- Collier de cheville et languette rembourrés
- S’adaptent à la forme du pied de l’utilisateur, garantissent le confort lorsqu’elles sont portées pendant de longues périodes
- Semelle intermédiaire : Acier inoxydable : technologie efficace couvrant le panel de risques le plus étendu. Résistance à la perforation : plus de 1100 N avec une pointe de 4,5 mm.
- Supérieur : Dessus en cuir résistant à l’eau. Doublure en polaire chaude. Soufflets étanches latéraux. Collier de cheville et languette rembourrés.
- Embout de sécurité : Embout de sécurité 200J SPACIUM™ dans le polymère injecté. Non métallique : 50 % plus léger que l’acier. Extra-large pour un plus grand confort : convient à tous les types de pieds. Non magnétique. Isolation thermique. Inaltérable.
- Semelle intérieure : Mousse en PU double densité pour une utilisation intensive. Amovible pour un entretien facile. Antibactérienne pour une durée de vie plus longue et pour prévenir les odeurs désagréables. Antistatique pour une efficacité optimale. Coussinets de talon confortables. Canaux d’évacuation.
- Semelle extérieure : Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de densité de confort : 0,5 (garantit légèreté et flexibilité, assure l’absorption des chocs et protège contre les changements de température). Couche de densité de la semelle extérieure : 1 (résistance à l’abrasion, au mazout et à la graisse). Haute résistance au patinage grâce à une conception de cale bien définie, à un nettoyage large, profond et automatique. Certification SRC : SRA : sur plaques en céramique : plate 0,45 (norme minimale : 0,32) de talon 0,46 (norme minimale : 0,28) / SRB : sur le plancher d’acier : plat 0,24 (norme minimale : 0,18), talon 0,24 (norme minimale : 0,13). Capacité d’absorption d’énergie > 20 joules. Excellente résistance à l’abrasion : perte de volume < 150 mm3 (avec une charge de 10 N = 1 kg). Extension avant déchirure : 650 %. Résistance optimisée à la flexion répétée de > 60 000 (standard > 30 000). Résistance aux acides et aux alcalis : concentrations limitées à faibles.
Spécification
Norme EN ISO 20345:2011, certification SRC | |
Cuir | |
Acier inox et PVDF |
Noir | |
40 | |
Perforations supérieures à 1100 N avec une pointe de 4,5 mm |